- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- スピンナハンドル 12.7のおすすめ人気ランキング
スピンナハンドル 12.7のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新172件の「スピンナハンドル 12.7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンナハンドル 9.5」、「ラチェットハンドル 12.7」、「超ロングスピンナハンドル」などの商品も取り扱っております。
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)28ヘッド径(Φmm)22
L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
1丁
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法L(mm)380トラスコ品番777-5351質量(g)435寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
1個
¥25,980税込¥28,578
3日以内出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応